ADITIV DIZEL ADBLUE -10l

br. art.  861 700002A
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

AdBlue 10 L Würth namijenjen je smanjenju emisije dušikovih oksida u dizelskim vozilima sa SCR sustavom. Otopina 32,5% uree osigurava pravilan rad i stabilne performanse motora. U skladu s ISO 22241‑1, prikladan je za osobna i gospodarska vozila pri redovitom održavanju.

Opis proizvoda

AdBlue 10 L dizel aditiv | Würth namijenjen je smanjenju emisije dušikovog dioksida u dizelskim motorima opremljenima SCR tehnologijom. Tekućina se koristi u sustavu selektivne katalitičke redukcije kako bi se osigurao pravilan rad vozila i ispunjavanje emisijskih normi. Sastav na bazi 32,5% otopine uree u demineraliziranoj vodi omogućuje učinkovito djelovanje i stabilne performanse u radu motora. Proizvod je u skladu sa standardom ISO 22241‑1, čime se osigurava pouzdana primjena u profesionalnim i svakodnevnim uvjetima uporabe.

Ključne značajke

  • AdBlue tekućina za dizel motore sa SCR sustavom
  • Smanjuje emisiju dušikovog dioksida
  • U skladu s ISO 22241‑1 standardom kvalitete
  • Stabilan sastav: 32,5% urea i demineralizirana voda
  • Pakiranje 10 L za praktičnu i dugotrajniju uporabu

Kompatibilnost podloga

  • Dizelska motorna vozila sa SCR tehnologijom
  • Osobna vozila
  • Laka i srednja gospodarska vozila
  • Industrijska i transportna vozila s AdBlue sustavom

Primjena u radu

AdBlue je prikladan kada je potrebno osigurati pravilan rad SCR sustava i smanjiti emisije štetnih plinova, primjerice u redovitom održavanju vozila gdje je važno ispuniti zakonske zahtjeve i održati optimalne performanse dizelskog motora.

Za koga je proizvod

Za vozače, fleet operatere, servisne tehničare i profesionalne korisnike koji trebaju AdBlue za pouzdano funkcioniranje dizelskih vozila sa SCR sustavom i održavanje emisijskih standarda.