TEMELJNA PLOČA-80X30-M8

br. art.  862 400100
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

Varifix® temeljne ploče

Materijal: čelik

Površina: pocinčana

Uzdužni otvor: 16 x 9 mm

Centr. vlačno opterećenje kN: 2,5

Razmak rupa u sredini: 54 mm