SET ČAVALA-DIGA CS2/3-HFBX-22MM+PLIN

br. art.  864 953322
Loading
800 KOM
Sadržaj paketa: 800 KOM

Set čavala DIGA s plinskom kartušom Würth namijenjen je brzom i pouzdanom pričvršćivanju u građevinskim i montažnim radovima. Čavli u traci omogućuju kontinuiran rad bez prekida, dok pocinčani čelik osigurava trajnost. Prikladan je za beton i čelik uz DIGA CS‑2 i CS‑3 POWER alate.

Opis proizvoda

Set čavala DIGA s plinskom kartušom | Würth namijenjen je brzom i pouzdanom pričvršćivanju u profesionalnim građevinskim i montažnim primjenama. Čavli u traci u kombinaciji s plinskom kartušom omogućuju kontinuiran i učinkovit rad bez prekida, uz stabilno zabijanje u različite podloge. Pocinčani čelik osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost spoja, dok je sustav prilagođen radu s DIGA® CS‑2 POWER i CS‑3 POWER uređajima. Konstrukcija i izvedba omogućuju pouzdane rezultate u uvjetima gdje je važna brzina montaže i sigurnost pričvršćenja.

Ključne značajke

  • Set čavala u traci s pripadajućom plinskom kartušom za kontinuiran rad
  • Promjer čavla 3,0 mm za stabilno pričvršćivanje
  • Glava čavla Ø 6,3 mm za sigurno oslanjanje i prijenos sile
  • Pocinčani čelik za povećanu otpornost na koroziju
  • Kompatibilno s DIGA® CS‑2 POWER i CS‑3 POWER uređajima

Kompatibilnost podloga

  • Beton i čvrste građevinske podloge
  • Čelične konstrukcije i metalni elementi
  • Građevinski materijali visoke čvrstoće
  • Montažne i instalacijske površine

Primjena u radu

Set je prikladan kada je potrebno brzo i učinkovito pričvršćivanje pomoću plinskog uređaja, primjerice u suhoj gradnji, instalacijama ili konstrukcijskim radovima gdje je važna kombinacija brzine, pouzdanosti i minimalnih zastoja tijekom rada.

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, montere, instalatere i profesionalne korisnike koji trebaju čavle u traci za pouzdano i učinkovito pričvršćivanje u zahtjevnim radnim uvjetima.