POD.KROV.KUKA ALU 35X7MM-FPL100X95MM

br. art.  865 9948
Loading
20 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

ALU potkrovna kuka

3-stupanjski podesiv, rupa za postolje Ø 9 mm

Mala težina

Fleksibilnost putem podesivosti visine i bočne podesivosti

Varijabilna visina rebra u području letava

Bočna podesivost u području letava

Podesivost visine u području tračnica do 20 mm

Rebrasta površina na stezi

Optimalna forma i prijenos sile

Za montažna tračnica: 39 x 37 mm, 47 x 37 mm i 60 x 37 mm može se pričvrstiti bez prethodnih priprema na kuku za krov