KR.KUKA VARIO ALU PL.110X95MM-30MM

br. art.  865 994851
Loading
20 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

Kosi krov – krov s klasičnim crijepom

Krovna kuka Vario

Posebno dizajnirana za pričvršćivanje okomito postavljenih ALU montažnih tračnica.

Materijal: Aluminij

Univerzalno podesiva

• Varijabilna visina stupa u području krovne letve: 40 – 51 mm

• Bočno podešavanje u području krovne letve: 75 mm

• Podešavanje visine u području tračnice: do 20 mm

Nazubljena povr montažna tračnica luka

→ Optimalno prianjanje i prijenos sile.

Potpuno predmontirana

→ Montažna tračnica 39x37, 47x37 i 60x37 može se pričvrstiti na krovnu kuku bez prethodnih priprema.