LAK-PROZIRNI-HS PRO 5L

br. art.  866 201120
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 3 KOM

HS BEZBOJNI LAK PRO 2:1

Dvokomponentni brzosušeći „high solid“ prozirni lak za profesionalno kompletno ili djelimično lakiranje putničkih i komercijalnih vozila

• Briljantan sjaj laka i ujednačeno prekrivanje osnovnog sloja
• Namijenjen za lakiranje preko osnovnog sloja boje na bazi vode ili organskih otapala
• Visoka otpornost na sve vremenske uticaje, mehanička i hemijska opterećenja
• Moguće nepravilnosti se mogu lako ukloniti brušenjem ili poliranjem
• Izdašnost: 10m2/l pri nanosu od 60 μm

Način primjene:
Nakon propisanog zapreminskog miješanja sa učvršćivačem i razrjeđivačem, 15-20 min. nakon isparavanja otapala, direktno aplicirati na osnovni sloj boje. Preporučuje se prvo aplicirati jedan tanki sloj, a naredni deblji sloj aplicirati unakrsnom tehnikom. Između nanosa veoma je bitno ostaviti izvjesno vrijeme za isparavanje otapala. Eventualne nepravilnosti pri lakiranju moguće je lako ukloniti brušenjem ili poliranjem.

Napomene za primjenu:
Vlaga utiče na sastav laka, stoga alati za aplikaciju moraju biti potpuno suhi! Limenku po upotrebi odmah zatvoriti. Ne koristiti u sredinama s vlagom većom od 70%, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoru dalje od direktnog sunčevog uticaja, na temperaturi od +5°C do + 30°C.