KIT-VAKU MULTI SOFT-2K-PE-1,8KG+UČVRŠĆIVAČ

br. art.  866 301102
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 8 KOM

PE KIT VAKU MULTI SOFT

Univerzalni 2K kit za zapunjavanje udubljenja i repariranih metalnih površina na karoserijama motornih i priključnih vozila.

Vrlo dobro prianjanje na željezu, čeliku, aluminiju, pocinčanim i vruće-cinčanim površinama, GFRP i drvetu
• Za univerzalnu primjenu na svim metalnim površinama
• Nema odlamanja na ivicama tijekom finog brušenja

Optimalna elastičnost za postizanje zatvorene i glatke površine
• Nije potrebna naknadna obrada finim kitom

Brzo sušenje
• Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljnje obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova)

Lako za brušenje, nizak nivo stvaranje prašine.
• Ugodno za korisnika, smanjen rizik štetnog djelovanja prašine
• Pojednostavljuje daljnju obradu površina

Visoki kapacitet zapunjavanja, bez osobina ulijeganja.

• Maksimalna dozvoljena količina VOC-a po kategoriji proizvoda IIB (B): 250 g/l. 
• Ovaj proizvod sadrži 8 g VOC-a u pripremljenom stanju.  

Savjet 1:
Za optimalnu korozivnu zaštitu i pouzdano prianjanje, prije nanošenja tretirajte površine sa 2K Multi fill temeljnim premazom (ne koristiti sa 1K primerom)!

Savjet 2:
Manje = više. Za obradu bez pora vrlo je važno nanijeti kit u nekoliko tankih slojeva.

Osobine:
Kit iznimne viskoznosti i lakoće aplikacije na čelične, aluminijske, elektro-cinčane i galvanizirane limove, drvo kao i na “GFK” dijelove. Izuzetna lakoća brušenja bez slabljenja postojanosti kita nakon potpunog sušenja koje se može vršiti i infra-crvenim grijalicama. Može se koristiti kao osnovni ali i fini završni kit. Visoki udio antikorozivnih pigmenata osigurava optimalnu zaštitu od korozije. Za maksimalnu zaštitu nanositi ga na Epoxy Primer. Ne aplicirati ga na termoplastične lakove i Wash Primer.

Savjeti za uporabu:
Brzina sušenja pri 20°C za pocinčane limove; 1 do 2 sata! Ne koristiti grublji brusni papir od P80 za pripremu aluminijske podloge! Ne stavljati više učvršćivača od predviđenog! Dobro promiješajte učvršćivač i kit! Kit mora biti izoliran filerom prije konačnog lakiranja! PE kitovi se neće stvrdnuti ispod +5°C! Čuvati na temperaturi između +5°C i +30°C.