UČVRŠĆIVAČ ZA 2K HS FILER-BRZIPRO EXPRESS-1L

br. art.  866 301108
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

HS OTVRĐIVAČ PRO EXPRESS

HS učvršćivač 1 L | Würth namijenjen je pouzdanom stvrdnjavanju 2K akrilnih sustava u profesionalnim lakirerskim i servisnim uvjetima. Univerzalna formulacija s visokim udjelom čvrste tvari osigurava stabilna mehanička svojstva, ujednačenu površinu i konzistentne rezultate. Prikladan je za miješanje s 2K akrilnim primerima/filerima i bezbojnim lakovima, uz optimizirano sušenje u standardnom rasponu radnih temperatura.

Ključne značajke:

  • Visok udio čvrste tvari za pouzdano stvrdnjavanje i trajna svojstva premaza
  • Univerzalna primjena u 2K akrilnim sustavima
  • Kompatibilni omjeri miješanja:
    • 2K akrilni primer/filer 4:1
    • Akrilni bezbojni lak 2:1
  • PRO EXPRESS – brzo sušenje za učinkovit radni proces
  • Optimalna primjena u rasponu +18 °C do +25 °C

Kompatibilnost podloga i sustava:

  • 2K akrilni primeri i fileri
  • Akrilni bezbojni lakovi

Primjena u radu:

Učvršćivač je prikladan kada je potrebno osigurati ujednačeno i kontrolirano stvrdnjavanje 2K akrilnih premaza, primjerice pri završnim lakirerskim radovima gdje su važni brz povrat u rad, stabilna tvrdoća i kvalitetna završna površina.

Za koga je proizvod:

Za autolakirere, servisne radionice, industrijske korisnike i profesionalce koji trebaju univerzalni učvršćivač za 2K akrilne primere i akrilne lakove s pouzdanim rezultatima i brzim sušenjem.