Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Bezbojni lak za trajno pečaćenje dolakiranih površina i novolakiranih sitnih dijelova.
Svojstva
Bezbojni lak koji se vrlo brzo suši, dvokomponentni lak dobrih tekućih svojstava, izuzetne postojanosti na atmosferske utjecaje, kemikalije i na benzin.
Prednosti
• Vrlo isplativ
• Brzo se suši
• Stalan pritisak prskanja do konačnog pražnjenja
• Vrlo visoka otpornost na habanje i ogrebotine
• Izuzetno prikladan za popravke manjih oštećenja
Primjena
Limenku prije aktivacije dobro protresti, otprilike 2 minute. Izvaditi crveno pritisno dugme iz pokrova, nataknuti na pipac u dnu limenke, pipac utisnuti do graničnika, skinuti crveni pritisni gumb i zbrinuti ga. Limenku 2 minute dobro protresti. Nanijeti 1‒2 tanka sloja prskanjem na pripremljenu podlogu. Uvažiti potrebno vrijeme za sušenje između nanosa! Izdašnost 250 ml: otprilike 0,5‒0,75 m². Suho, ne lovi prašinu: 7 min. Otporno na dodir: 6 sati.
Napomena
Vrijeme obrade nakon aktiviranja: maks. 14 sati. Limenku nakon korištenja okrenuti naopako i ventil osloboditi prskanjem.