BRTVENA TRAKA SIVA VKP-PLUS -20/4-GREY-8M

br. art.  875 02204
Loading
15 KOM
Sadržaj paketa: 15 KOM
BRTVENA TRAKA VKP® PLUS
Ispitana brtvena svojstva preko 600 Pa, BG1 sukladno DIN 18542.
Kontrolirana i sigurna zaštita od udara kiše zbog ispunjavanja potrebnih ispitnih parametara – vidi Ispitno izvješće br. 991933 SZ od „MPA Bau“ Hannover.

Proizvod iz Würthovog sustava brtvljenja.
Pojedine komponente iz proizvoda Würthovog sustava brtvljenja usklađene su međusobno glede podnošljivosti materijala

Vrlo dobra ekološka podnošljivost.
Ispitana ekološka prihvatljivost prema Absobon - kriterijima od strane „TÜV“ Rheinland (vidi Ispitno izvješće)

Premošćivanje velikih razlika kod fuga nepropusnih na udare kiše.
Zbog velike sposobnosti traka za prihvaćanje tolerancija, gibanja građevnih elemenata se izjednačuju, a za građevinarstvo uobičajene tolerancije se bolje premošćuju. Time je smanjen broj potrebnih dimenzija traka koje se koriste.

Vodoodbojno, no ipak paropropusno.
Uz odgovarajuću komprimiranost traka je nepropusna na udare kiše, no ona zbog svoje difuzne otvorenosti na paru skrbi za dobro izjednačavanje vlage.

Upute za montažu
• Fugu/podlogu očistiti od ulja, masnoće i prašine
• Ukloniti zaštitni papir sa brtvene trake
• Brtvenu traku čvrsto zalijepiti na podlogu, odn. neposredno s koluta položiti u fugu i lagano pritisnuti
• Priključne i završne dijelove trake napustiti cca 2 cm
• Kad kolut dođe do kraja, traka se sastavlja na tupi spoj
• Kod pravilno stlačenih traka nije potrebno dodatno brtvljenje brtvenom masom
• Funkcija brtvljenja nije zajamčena u slučaju stalnog utjecaja vode