BRTVENA TRAKA VKP TRIO600 58/15-30mm 4.5m

br. art.  875 485815
Loading
6 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

Vodonepropusna, prethodno komprimirana višenamjenska brtvena traka za potpuno brtvljenje spojeva prozora i vrata

  • Brzo i jednostavno brtvljenje prozora u samo jednom radnom koraku.
  • Gradijent tlaka vodene pare iz unutrašnjosti prema van postiže se dodatnom unutarnjom bočnom vodonepropusnošću, čime se poboljšavaju različita svojstva difuzije vodene pare.
  • Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa.
  • Toplinska izolacija i zrakonepropusnost u jednom proizvodu.
  • Toplinska i zvučna izolacija.
  • Otporno na UV zračenje i vremenske utjecaje.

 

Napomena

Brzina ekspanzije trake VKP® Trio 600 standard ovisi o temperaturi.
Pri visokim temperaturama traku skladištiti na hladnom mjestu, a pri niskim temperaturama na toplom mjestu.

Za spojeve između čvrstih (masivnih) građevinskih elemenata koristiti VKP® Plus.
U području donjeg spoja preporučujemo upotrebu fleksibilne trake ili EPDM vanjske brtvene trake.

Prije primjene boja i brtvila potrebno je provesti vlastita ispitivanja.
Nema interakcije s komercijalno dostupnim masama za fugiranje.

Prozor se učvršćuje kao razmaknuta (odmaknuta) ugradnja.
Fasadne spojeve pod velikim opterećenjem potrebno je zabrtviti trakom VKP® Plus.

 

Područje primjene

Brtvljenje spojeva prozora i vrata, spojnih spojeva zimskih vrtova s glavnom zgradom te drugih građevinskih spojeva.

 

Upute

  • Grubo očistiti površine od nečistoća.
  • Odrezati približno 2 cm s početka i kraja trake.
  • Prilikom rezanja trake ostaviti približno 2 cm/m dodatne duljine.
  • Ukloniti zaštitnu foliju sa samoljepljive trake i zalijepiti traku na profil prozora. Paziti na ispravnu orijentaciju unutarnje i vanjske strane (svjetlija strana ide s unutarnje strane).
  • U kutovima se traka spaja na tupo (bez preklapanja); uzdužno je pritisnuti.
  • Potrebno je izbjeći nastanak pukotina.
  • Po potrebi zabrtviti ljepilom Flexband, ljepilom za folije Wütop ili All-In-One spojnim ljepilom, ako je dostupno.