BRTVENA TRAKA VANJSKA O-100-100MM-40M

br. art.  875 581105
Loading
3 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

FLEKSIBILNA TRAKA UNUTARNJA FLEKSIBILNA TRAKA VANJSKA

Elastična traka za brtvljenje okvira prozora i vrata s odličnim svojstvima prianjanja žbuke

Sigurna montaža na neravnim površinama

Korištenjem ljepila za fleksibilnu traku postiže se sigurna montaža i kod neravnih špaleta

Ispitana svojstva brtvljenja

Unutra: nepropusnost zraka i parno-difuzijsko zaustavljanje

Vani: nepropusno za jaku kišu i difuzijski otvoreno

Uslijed stručne i propisne primjene ispunjavaju se potrebna brtvena svojstva prema tehničkom propisu NN 128/15

Izvrsno se može ožbukati

Specijalna vlakna omogućuju optimalno učvršćivanje najzastupljenijih žbuka na tržištu.

Vlakna su integrirana obostrano čime se pojednostavljuje montaža traka

Ostale prednosti

Jednostavan rad zbog fleksibilnosti materijala

Područje primjene

Brtvljenje prozorskih i fasadnih fuga, spojnih fuga zimskih vrtova na glavnu građevinu i drugi građevinski spojevi

Način djelovanja

Ljepljiva traka na bazi sintetske gume osigurava vrlo brzo fiksiranje proizvoda na okvir. Zahvaljujući lijepljenju s ljepilom za fleksibilnu traku također su moguća sigurna pričvršćivanja na neravnim podlogama. Upotreba je moguća i kod niskih temperatura, ali ne nižih od +10°C

Napomena

U kutovima je potrebno osigurati napust cca 5 cm trake.

Potrebno je ugraditi diletacijsku petlju!