BRTVENA TRAKA UNIVERZALNA EURASEAL U-305 100mm 40m

br. art.  875 594100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

TRAKA ZA BRTVLJENJE PROZORA UNIVERZALNA EURASEAL U-305

Euraseal traka za brtvljenje prozora 100 mm × 40 m | Würth namijenjena je profesionalnom brtvljenju spojeva prozora i vrata u novogradnji i renovacijama, uz prilagodbu različitim uvjetima vlage i temperature. Varijabilna Sd vrijednost aktivne membrane omogućuje optimalno isušivanje sljubnice prema unutra ili van, ovisno o temperaturnoj razlici, čime se sprječava pojava vlage, plijesni i oštećenja građevinskih elemenata. Traka ima vrlo visoku snagu lijepljenja zahvaljujući specijalnom akrilnom ljepilu, a fleksibilno tkanje omogućuje jednostavnu obradu.

Ključne značajke:

  • Vrlo visoka snaga lijepljenja – specijalno akrilno ljepilo
  • Varijabilna Sd vrijednost za optimalno isušivanje sljubnice
  • Aktivna sušeća membrana za unutarnje i vanjsko brtvljenje
  • Slobodna zona bez ljepila – bolja difuzija i kompenzacija pomaka elemenata
  • Fleksibilno tkanje za jednostavno postavljanje i dobro prihvaćanje morta
  • Pogodno za montažu u skladu s RAL zahtjevima

Kompatibilnost podloga:

  • Prozorski okviri (drvo, PVC, aluminij)
  • Zidne špalete (beton, opeka, žbuka)
  • Montažne konstrukcije s poravnatim rubovima
  • Dijelovi izloženi promjenjivim uvjetima vlage i temperature

Primjena u radu:

Traka se preporučuje kada je potrebno osigurati dugotrajno i kontrolirano brtvljenje spojeva uz sprečavanje nakupljanja vlage, primjerice pri ugradnji prozora u energetski učinkovite objekte ili pri sanaciji sljubnica koje zahtijevaju suho i stabilno brtvljenje.

Za koga je proizvod:

Za montažere prozora i vrata, građevinske izvođače, energetsku obnovu objekata, fasadere te sve korisnike koji trebaju euraseal traku 100 mm × 40 m za pouzdano brtvljenje unutarnjih i vanjskih spojeva.

 

Iznutra hladnije nego vani:

  • Vlaga zaostala u sljubnici difundira prema unutra
  • Sd-vrijednost folije pada
  • Sljubnica se suši

Iznutra toplije nego vani:

  • Vlaga zaostala u sljubnici difundira prema van
  • Sd-vrijednost folije pada
  • Sljubnica se suši