PODLOŠKA KLIN ZELENA RASTER 80X30X10 mm

br. art.  875 605005
Loading
400 KOM
Sadržaj paketa: 400 KOM

Profesionalni, višestruko primjenjivi pomagači kod montaže, za podmetanje, izjednačavanje, izravnavanje i mnogo drugog

• Nazubljena površina omogućava precizno i protuklizno izravnavanje u koracima od po 0,5 mm (1 zubac = 0,5 mm)
• Izuzetno velika nosivost, do čak 6.750 kg pojedinačnog opterećenja
• Dokazana izolacija od buke koraka
• Univerzalno obradivo: rezanje bez problema, bušenje, probijanje čavlima, upucavanje, itd
• Sigurno od truljenja, neosjetljivo na vlagu, dokazana izdržljivost do 100 godina. l Bez omekšivača
• Jamči ekonomičnu obradu zbog velike uštede vremena. l Bez nepotrebnog krojenja klinova
• Obrada s malim utroškom vremena, u sekundama, jer je precizno podešavanje prave debljine podmetanja moguće jednim zahvatom