BITUMENSKA TRAKA 100mm x 10m

br. art.  875 610100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
BITUMENSKA TRAKA S KAŠIRANJEM
Samoljepljiva traka za brtvljenje na bazi bitumena

Vrlo dobro prianjanje 
Upotrebljiva na većini upijajućih i neupijajućih podloga na građevinskom području, npr. asfalt, zidovi, beton, cementna vlakna, keramika, metal, staklo itd

Dobra UV-postojanost, postojanost na vremenske uvjete i vodu
Bitumenska traka može se upotrijebiti i u vanjskom području i otporna je na kišu i sve druge vremenske uvjete (nije pogodna za upotrebu pod vodom!)

Zaštita bitumenske mase pomoću silikonizirane PE-folije 
Sve do upotrebe bitumenska masa je zaštićena od prašine i onečišćenja. Time se ne može utjecati na snagu lijepljenja

Kompatibilnost s pleksiglasom i makrolonom 
Bitumensku traku moguće je bez promišljanja upotrijebiti na puknućima nastalim zbog stezanja u gradnji zimskog vrta i staklenika

Napomene o upotrebi:
• Podloge moraju biti suhe, čvrste, bez masnoća i prašine i ni u kojem slučaju ne smiju biti smrznute 
• Površinska temperatura ne smije biti niža od +5°C. Kod nižih temperatura potrebno je podlogu, uzimajući u obzir sve sigurnosne mjere, prethodno zagrijati pomoću plinskog brenera ili uređaja za vrući zrak 
• Upijajuće i porozne podloge potrebno je prethodno premazati s Würth butil/bitumen primerom (br. art. 0892 875)
• Kako bi se omogućilo besprijekorno prianjanje, potrebno je pritisnuti i pogletati traku na podlogu s pritisnim valjkom ili sličnim alatom. Kod spojeva trake bi se trebale poklapati najmanje 50 mm
• Bitumenska traka nije pogodna za upotrebu na podlogama po kojima se hoda ili vozi

Područja primjene:
• Za brtvljenje svjetlosnih kupola, prozorskih okvira, staklenika, zimskih vrtova, sve ostale građevinske dijelove od stakla ili plastike kao i kućišta kotača kod proizvodnje kamp vozila 
• Za popravak krovnih žlijebova, cijevi i drugih metalnih dijelova
• Za vodootporno lijepljenje zidnih, podnih i krovnih priključaka