BITUMENSKA TRAKA 50mm x 10M

br. art.  875 61050
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Samoljepljiva traka za brtvljenje na bazi bitumena

Vrlo dobro prianjanje.
Upotrebljiva na većini upijajućih i neupijajućih podloga na građevinskom području, npr. asfalt, zidovi, beton, cementna vlakna, keramika, metal, staklo itd.

Dobra UV-postojanost, postojanost na vremenske uvjete i vodu.
Bitumenska traka može se upotrijebiti i u vanjskom području i otporna je na kišu i sve druge vremenske uvjete (nije pogodna za upotrebu pod vodom!).

Zaštita bitumenske mase pomoću silikonizirane PE-folije.
Sve do upotrebe bitumenska masa je zaštićena od prašine i onečišćenja. Time se ne može utjecati na snagu lijepljenja.

Kompatibilnost s pleksiglasom i makrolonom.
Bitumensku traku moguće je bez promišljanja upotrijebiti na puknućima nastalim zbog stezanja u gradnji zimskog vrta i staklenika.

Napomene o upotrebi:
• Podloge moraju biti suhe, čvrste, bez masnoća i prašine i ni u kojem slučaju ne smiju biti smrznute.
• Površinska temperatura ne smije biti niža od +5°C. Kod nižih temperatura potrebno je podlogu, uzimajući u obzir sve sigurnosne mjere, prethodno zagrijati pomoću plinskog brenera ili uređaja za vrući zrak.
• Upijajuće i porozne podloge potrebno je prethodno premazati s Würth butil/bitumen primerom (br. art. 892 875).
• Kako bi se omogućilo besprijekorno prianjanje, potrebno je pritisnuti i pogletati traku na podlogu s pritisnim valjkom ili sličnim alatom. Kod spojeva trake bi se trebale poklapati najmanje 50 mm.
• Bitumenska traka nije pogodna za upotrebu na podlogama po kojima se hoda ili vozi!