BUTIL TRAKA S ALU FOLIJOM-100mmx20m

br. art.  875 620100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Butil traka s alu folijom

Crna

 

Samoljepljiva butilna gumena montažna i brtvena traka s trajno usidrenom aluminijskom laminacijom. Otporna na vremenske uvjete i lijepi se za sve postojeće podloge u građevinskoj industriji

Duljina x širina x debljina: 20 m x 100 mm x 1,5 mm

Min./maks. temperatura obrade: 5 do 30 °C

Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 90 °