LJEPLJIVA TRAKA ZA PODLAGANJE-BIJELA-12X3MM-20M

br. art.  875 81203
Loading
100 M
Sadržaj paketa: 100 M
Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina, bijela
Kod ostakljivanja prozora, vrata te fiksnog ostakljenja.

• Stlačiva.
• Sprečava prianjanje na tri strane.
• Popunjava žlijeb za staklo, čime se smanjuje količina punila.
• Sprečava vibracije kod jakog vjetra.
• Vrlo je fine, ravnomjerne i potpuno zatvorene stanične strukture.
• Dekorativna, glatka površina.
• Visoka elastičnost.
• Visoke mehaničke vrijednosti pri niskoj prostornoj težini.
• Izvrsna otpornost na kemikalije.
• Dobra otpornost na atmosferske utjecaje.
• Odlična termička izolacija.
• Uskladištenje: 12 mjeseci na hladnom i suhom mjestu.
• Izvrsna otpornost na UV-zrake.
• Podnošljivost s akrilnim staklom.

Uputa za obradu:
• Temperatura obrade ne bi smjela biti ispod +5°C.
• Podloga mora biti suha, bez prašine te nezamašćena.
• Traka za podlaganje trebala bi se koristiti u kombinaciji s brtvenim materijalom za zapunjavanje rubova.

Bez zaštitne folije