VENTIL ZA AUTOG.-TR413-11,3X42,5MM

br. art.  879 04133
Loading
1000 KOM
Sadržaj paketa: 1000 KOM
GUMENI VENTILI ZA OSOBNA VOZILA
Ventili s laserom označenim datumom proizvodnje na prihvatu.

Područje primjene:
• Max. tlak kod sobne temperature: do 4,5 bara
• Max. brzina do: 210 km/h
• Debljina naplatka: 1,8-4,0 mm
• Provrt na naplatku: 11,3 mm

Završna obrada prema DIN 7780

100% ispitivanje propusnosti od strane proizvođača.

Opće upute za montažu i skladištenje gumenih ventila:
Kod skladištenja prema DIN 7716 preporuča se montaža gumenog ventila unutar 24 mjeseca od proizvodnje. Obavezno paziti na pravilnu montažu s odgovarajućim alatom (poluga za skidanje ventila, br. art. 0715 54 04) i optimalno podmazivanje (pasta za montažu guma, br. art. 0890 124 1 odn. br. art. 0890 122 1).