VENTIL ZA AUTOGUME-TR412-11,3X33MM

br. art.  879 412
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM
GUMENI VENTILI ZA OSOBNA VOZILA
Ventil s laserski označenim datumom izrade na prihvatu.

Primjena:
Maksimalni pritisak zraka kod sobne temterature do 4,5 bara.
Maksimalna brzina do 210 km/h.
Debljina naplatka 1,8 - 4,0 mm.
Provrt na naplatku 11,3 mm.

Proizvodnja prema DIN 7780. 100%-tno ispitivanje na propusnost od strane proizvođača.

Proizvodnja prema E.T.R.T.O. (Europska tehnička organizacija za gume i naplatke).

Opće upute za montažu i skladištenje gumenih ventila:
Kod skladištenja prema DIN 7716 preporuča se montaža gumenog ventila unutar 24 mjeseca od proizvodnje. Obavezno paziti na pravilnu montažu s odgovarajućim alatom (poluga za skidanje ventila, br. art. 0715 54 04) i optimalno podmazivanje (pasta za montažu guma, br. art. 0890 124 1 odn. br. art. 0890 122 1).