TREVLVE-CVV-60-7BAR-11,3X60,0MM

br. art.  879 6060
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM
VENTIL ZA TRANSPORTERE
Ventil koji je posebno prilagođen transporterima i kamp kućicama, terenskim vozilima te laganim gospodarskim vozilima. 

Plastična kapica za ventil s brtvom 

Visokofleksibilna brtveća usna 
Pouzdano i sigurno brtvljenje 

Patentirana tlačna ploča sa zadanim mjestom za pucanje 
Nije potreban poseban alat za demontažu 
Spriječava se oštećenje naplataka 

Spaja prednosti gumenih i metalnih ventila 
Veće tlačno opterećenje (do 7 bara) 
Ušteda troškova rada i vremena 

Jednostavna ručna montaža 
Nije potreban alat za montažu 
Još jednostavnije i brže

Tehnički podaci: 
Tlačno opterećenje do 7 bara pri temperaturi okoline 
Maks. preporučena brzina 210 km/h 
Otpornost na temperature – 40 °C do +130 °C 
Veličina rupice ventila 11,3 + 0,4 mm 
Tlak pucanja 15 bara