BRZOSPOJNI ELEMENT 8MM

br. art.  885 0208
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Utični spoj za pneumatske upravljačke vodove

Radna temperatura: -20°C do +80°C

Dopušteni radni tlak max. 20 bara

Napomena

Iznad određene duljine cijevi "vibriraju", bez obzira jesu li čelične, bakrene ili plastične. Stoga sve cijevi treba učvrstiti na karoseriji ili na okviru pomoću cijevnih obujmica, po mogućnosti gumiranih, pri čemu razmak treba biti 1 m, a ne smije biti veći od 1,20 m.