RAVNA SPOJNICA 1- NAVOJ.M12 6MM

br. art.  885 0462
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM

Ravni utični utikač za gospodarska vozila

Brzo i jednostavno postavljanje i uklanjanje cijevi/crijeva

Smanjeni rizik od curenja jer ima manje komponenti

Dizajn od mesinga otpornog na koroziju

Ušteda troškova zahvaljujući smanjenju vremena ugradnje i popravka

U skladu s međunarodnim DIN, DOT i SAE propisima

Radni medij:

komprimirani zrak

Maksimalni radni tlak:

U skladu s DIN 74324

Radna temperatura:

-40°C* do +100°C

(* pri temperaturama ispod +2°C obratite pažnju na kvalitetu zraka)

Crijeva:

U skladu s DIN 74324

Materijal:

  • Tijelo konektora: mesing
  • Navlaka za ojačanje cijevi: mesing, poniklan
  • Višekraki zatezni stezni prsten: mesing, poniklan
  • O-prsten: Buna N (nizak sadržaj nitrila)

Napomena

Iznad određene duljine cijevi "vibriraju", bez obzira jesu li čelične, bakrene ili plastične. Stoga sve kočione cijevi (promjera 5-16 mm) treba učvrstiti na karoseriji ili na okviru pomoću cijevnih obujmica, po mogućnosti gumiranih, pri čemu razmak treba biti 1 m, a ne smije biti veći od 1,20 m.

  • Vijčani spojevi zadovoljavaju zahtjeve DIN 74324
  • Vijčani spojevi zadovoljavaju zahtjeve Federalnog sigurnosnog standarda za motorna vozila Ministarstva prometa (DOT FMVSS 106) i Društva automobilskih inženjera (SAE J1131)
  • Vijčani spojevi su TÜV ispitani i odobreni za upotrebu u pneumatskim kočnim sustavima na gospodarskim vozilima