SET LJEPILO ZA STAKLO EXPERT 310ml

br. art.  890 023703
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set ljepilo za staklo Expert 310 ml | Würth namijenjen je sigurnom i kontroliranom lijepljenju različitih staklenih površina u profesionalnim i servisnim uvjetima. Komplet uključuje sve potrebne komponente za pravilnu pripremu i aplikaciju – ljepilo, aktivni čistač, primer, aplikator i sapnicu – čime se osigurava ujednačen proces i pouzdani rezultati. Expert formulacija omogućuje stabilan spoj uz urednu završnu obradu, a praktično pakiranje olakšava rad na terenu i u radionici.

Ključne značajke:

  • Komplet za lijepljenje stakla s uključenim pripremnim sredstvima
  • Expert ljepilo za staklo 310 ml za pouzdan i ujednačen spoj
  • Aktivni čistač i Varioprimer (10 ml) za pravilnu pripremu površina
  • Kist s aplikatorom i sapnica za precizno nanošenje
  • Praktično rješenje koje smanjuje potrebu za dodatnim priborom

Sadržaj isporuke:

  • 1× Ljepilo za staklo, Expert, 310 ml
  • 1× Aktivni čistač
  • 1× Varioprimer, 10 ml
  • 1× Kist za primer s aplikatorom
  • 1× Sapnica

Primjena u radu:

Set je prikladan kada je potrebno pouzdano i ponovljivo lijepljenje stakala uz pravilnu pripremu podloge, primjerice u servisnim zahvatima, montaži ili zamjeni staklenih elemenata gdje je važna standardizirana procedura i uredan završetak.

Za koga je proizvod:

Za servisne tehničare, instalatere, montere i profesionalne korisnike koji trebaju komplet za lijepljenje stakla s jasno definiranim koracima pripreme i aplikacije.