SET LJEPILO ZA STAKLO-ULTIMATE-310ml

br. art.  890 023800
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

LJEPILO ZA STAKLO ULTIMATE

Sezonski neovisno, visokomodulno, nevodljivo jednokomponentno ljepilo za staklo

Neovisno o godišnjem dobu
• 1 h - vrijeme micanja sa zračnim jastukom pri temperaturi okoline od -10°C do + 35°C

Visokomodulno
• Ljepilo za staklo s učvršćivanjem karoserije

Prikladno za antene, nevodljivo

Sprječava kontaktnu koroziju 
• Prikladno za primjenu na aluminijskim, magnezijskim i hibridnim karoserijama (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd.)

Ispitana sigurnost
• Vrijeme micanja na cestu dokazano crash testom i certifikatom TÜV-a sukladno FMVSS208/212
• Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila)

Područja primjene:
Rezervno ostakljivanje osobnih i lakih dostavnih vozila

Primjena:
Kod obrade treba obratiti pozornost na čistu okolinu. Primjena proizvoda s pripadajućim Wϋrth sustavnim komponentama obavezna je za ispravan rad bez pogrešaka. Primjena slijedi prema naputcima za obradu priloženima proizvodu. Na svježe lakirane površine potrebno je naijeti Varioprimer. Prije nanošenja Varioprimera treba paziti da se lak potpuno stvrdnuo 

Napomena:
Za pripremu podloga nužna je primjena Wϋrth aktivnog čistača i Wϋrthovog Vario primera. Prije korištenja proizvoda mora se ispitati njihova valjanost. Ljepilo nanositi s okomito vođenim pištoljem, počevši s donje strane stakla. Vozilo ne postaviti na dizalicu. Uvažiti geometriju nanosa prema navodima proizvođača vozila. Obavezno uvažavati vrijeme obrade i vrijeme dozvoljeno za micanje vozila