Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Sezonski neovisno, visokomodulno, nevodljivo jednokomponentno ljepilo za staklo
Neovisno o godišnjem dobu
• 1 h - vrijeme micanja sa zračnim jastukom pri temperaturi okoline od -10°C do + 35°C
Visokomodulno
• Ljepilo za staklo s učvršćivanjem karoserije
Prikladno za antene, nevodljivo
Sprječava kontaktnu koroziju
• Prikladno za primjenu na aluminijskim, magnezijskim i hibridnim karoserijama (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd.)
Ispitana sigurnost
• Vrijeme micanja na cestu dokazano crash testom i certifikatom TÜV-a sukladno FMVSS208/212
• Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila)
Područja primjene:
Rezervno ostakljivanje osobnih i lakih dostavnih vozila
Primjena:
Kod obrade treba obratiti pozornost na čistu okolinu. Primjena proizvoda s pripadajućim Wϋrth sustavnim komponentama obavezna je za ispravan rad bez pogrešaka. Primjena slijedi prema naputcima za obradu priloženima proizvodu. Na svježe lakirane površine potrebno je naijeti Varioprimer. Prije nanošenja Varioprimera treba paziti da se lak potpuno stvrdnuo
Napomena:
Za pripremu podloga nužna je primjena Wϋrth aktivnog čistača i Wϋrthovog Vario primera. Prije korištenja proizvoda mora se ispitati njihova valjanost. Ljepilo nanositi s okomito vođenim pištoljem, počevši s donje strane stakla. Vozilo ne postaviti na dizalicu. Uvažiti geometriju nanosa prema navodima proizvođača vozila. Obavezno uvažavati vrijeme obrade i vrijeme dozvoljeno za micanje vozila