DP 300 TUBA 100 g

br. art.  890 100048
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

BRTVENA SMJESA ZA MOTORE I KUĆIŠTA DP 300

Trajno plastična, visoko temperaturno otporna smjesa za brtvljenje motora i kućišta

• Visok stupanj brtvljenja zbog trajno plastičnog svojstva (ne otvrdnjava)
• Zajamčena postojanost na otpornost na vibracije i nakon dugogodišnjeg naprezanja
• Ne vuče konce kod nanošenja
• Bez curenja na okomitim i prema dolje usmjerenim površinama
• Temperaturno postojana od -50°C do +270°C, kratkotrajno do +300°C
• Loša toplinska provodljivost
• Ne stvara kemijske spojeve s metalima ili ostalim materijalima i sprječava atmosfersku koroziju
• Otporna na vodu, zrak, benzin, kerozin, veliki broj ulja, sintetskih maziva, mješavina vode/glikola i metanola, sredstva protiv smrzavanja, rashladna sredstva od fluor-karbona
• Bez silikona
• Nije otrovno
• Ne mijenja kruto brtvilo ili se može koristiti samo u spoju s istim

Dokaz o svojstvima
Registrirano od NSF-a, razred P1, br. registracije 151822

Napomena
Nije prikladno za brtvljenje kartera

Kombinacija materijala:
1. Metal – metal
2. Metal – plastika
3. Plastika – plastika