OBLOGE ZA IZOL./AUTO 1000x500

br. art.  890 100065
Loading
2 KOM
Sadržaj paketa: 2 KOM
OBLOGE ZA IZOLACIJU AUTA
Za apsorpciju zvuka, temperaturnu izolaciju i optičko poboljšanje na poklopcima za motor i spremnicima za prtljagu, vratima itd. 

• Podložak od mekane pjene na bazi poliuretana
• Boja: bijela
• Jednostrano prekrivene visoko elastičnim slojem poliuretana
• Samolijepljive
• Postojano na vodu, slanu vodu, motorna ulja, pogonska goriva, otapala itd. 
• U najvećoj mjeri zračno- i vodo-nepropusno
• Velika jačina lijepljenja
• Temperaturno otporno: od –30°C do +80°C (1sat do +180°C)