LJEPILO+BRTVILO-K+D-CRNO-300ML

br. art.  890 1003
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

Konstrukcijsko ljepilo brtvilo 300 ml namijenjeno je univerzalnom lijepljenju i brtvljenju uz elastičan i dugotrajan spoj. PU formulacija omogućuje kompenzaciju dilatacija i prigušivanje vibracija, uz vrlo dobro prianjanje na metal, drvo i beton. Prikladno je za industrijske i građevinske primjene gdje su važni precizno pozicioniranje i pouzdanost spoja.

Opis proizvoda

Konstrukcijsko ljepilo brtvilo 300 ml namijenjeno je univerzalnom lijepljenju i brtvljenju u industriji, građevini i prehrambenoj proizvodnji, gdje su potrebni elastičnost, trajnost i pouzdano prianjanje. Formulirano kao elastična PU masa velike rastezljivosti, omogućuje kompenzaciju dilatacija i prigušenje vibracija uz stabilan spoj različitih materijala. Produženo vrijeme stvaranja korice omogućuje precizno pozicioniranje dijelova i rad na većim površinama. U stvrdnutom stanju zdravstveno je ispravno i posjeduje ISEGA certifikat, što omogućuje primjenu u prehrambenim pogonima.

Ključne značajke

  • Elastično PU ljepilo i brtvilo s velikom sposobnošću rastezanja
  • Univerzalna primjena uz vrlo dobro prianjanje na različite materijale
  • ISEGA certifikat – prikladno za prehrambenu industriju u stvrdnutom stanju
  • Ublažavanje vibracija i zvuka zahvaljujući elastičnoj strukturi
  • Produženo vrijeme stvaranja korice za rad na kompleksnim i velikim površinama
  • Mogućnost pomicanja i korekcije spojenih dijelova
  • Može se brusiti i prelakirati (uz prethodno ispitivanje kompatibilnosti)
  • Nekorozivno – štiti metal od korozije
  • Bez silikona i slabog mirisa

Kompatibilnost podloga

  • Metal i lakirane metalne površine
  • Drvo i drvni kompoziti
  • Kamen, beton i mineralne podloge
  • Plastika (poliester i tvrdi PVC)
  • Nije prikladno za: PE, PP, PTFE, silikon, stiropor i određene plastike

Primjena u radu

Ovo konstrukcijsko ljepilo i brtvilo preporučuje se kada je potreban elastičan spoj koji podnosi vibracije i temperaturna širenja, primjerice u industrijskoj montaži, građevinskim spojevima ili prehrambenim pogonima gdje je važna trajnost i mogućnost preciznog pozicioniranja elemenata prije vezivanja.

Dodatne napomene

  • Podloge moraju biti čiste, suhe i bez masnoća
  • Za optimalnu adheziju preporučuje se upotreba odgovarajućeg primera
  • Minimalna debljina sloja: 3 mm
  • Nestvrdnuti materijal uklanja se sredstvom za uklanjanje, stvrdnuti mehanički
  • Izbjegavati kontakt s lakovima na bazi alkidnih smola
  • Izloženost suncu može uzrokovati površinsko žućenje

Za koga je proizvod

Za montere, industrijske proizvođače, građevinske izvođače, servisne tehničare i korisnike u prehrambenoj industriji koji trebaju konstrukcijsko ljepilo i brtvilo 300 ml za pouzdano, elastično i dugotrajno spajanje različitih materijala.