PJENA ZA DETEKCIJU PROPUŠTANJA PLINA-400ml

br. art.  890 27
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SREDSTVO ZA DETEKCIJU PROPUSNOSTI PLUS

Pjena za detekciju propuštanja plina 400 ml | Würth namijenjena je brzom, sigurnom i pouzdanom otkrivanju propuštanja plina, mikropropusnosti i teško uočljivih pukotina u tlačnim sustavima. Formulacija je nezapaljiva i pH‑neutralna, omogućuje preciznu dijagnostiku i pri radu sa zapaljivim plinovima te u širokom temperaturnom rasponu od −15 °C do +50 °C. Proizvod je odobren prema DVGW certifikatu i ispunjava zahtjeve norme DIN EN 14291, čime osigurava pouzdanu primjenu u profesionalnim servisnim i industrijskim uvjetima.

Ključne značajke:

  • Brza i sigurna detekcija i najmanjih propusnosti i mikrocurenja
  • Nezapaljiva formulacija – prikladna i za zapaljive plinove
  • DVGW odobrenje (Ispitna svjedodžba NG‑5170BQ0463)
  • Usklađeno s DIN EN 14291
  • Široko temperaturno područje primjene (−15 °C do +50 °C), ispitano prema DIN 51421
  • pH‑neutralno, nekorozivno – ne nagriza metale, PVC ili PE
  • Fiziološki neškodljivo i podnošljivo s kisikom
  • Pouzdano otkriva i propusnosti koje se javljaju samo pod velikim opterećenjem

Kompatibilnost podloga i medija:

  • Tlačne plinske instalacije i sustavi stlačenog zraka
  • Klimatizacijski uređaji i kompresori
  • Aparati za zavarivanje i tlačni kočioni sustavi
  • Fleksibilne cijevi, gume, spojevi i transportni tankovi
  • Tehnički i medicinski plinovi: dušik, propan, butan, gradski plin, acetilen, CO₂, argon, zrak i dr.

Primjena u radu:

Pjenu ravnomjerno nanijeti s udaljenosti oko 40 cm na dijelove pod tlakom; svaka propusnost očituje se stvaranjem pjenastih mjehurića. Kod sumnje na mikropropusnost tretirano mjesto promatrati određeno vrijeme, osobito pri opterećenju sustava. Po završetku ispitivanja preporučuje se ispiranje tretiranih dijelova vodom.

Za koga je proizvod:

Za instalatere plinskih sustava, servisne tehničare, industrijsko održavanje, HVAC stručnjake i sve profesionalne korisnike koji trebaju pouzdan detektor propuštanja plina za brzu i sigurnu dijagnostiku u različitim radnim uvjetima.