GRANULAT ZA UPIJANJE ULJA-TIP III-10kg

br. art.  890 61
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

GRANULAT ZA UPIJANJE ULJA MICRO ABSORBER

Granulat za upijanje ulja Tip III 10 kg | Würth namijenjen je brzom i učinkovitim vezivanju ulja i drugih tekućina na čvrstim podlogama, uz stabilan rad bez stvaranja mulja. Fini kapilarni sustav omogućuje trajno vezanje upijene tekućine i sprječava njezino oslobađanje, dok granulacija osigurava prodor u pukotine i udubljenja. Granulat ostaje suh i krut nakon upijanja, ne kliže se i ne stvara opasne površine ni pri hodu ni pri vožnji.

Ključne značajke:

  • Visoka snaga upijanja, do ~0,9 L ulja po 1 kg granulata
  • Brzo djelovanje uz manju potrošnju materijala
  • Fini kapilarni sustav trajno veže tekućinu
  • Primjena na svim tekućinama: ulja, kiseline*, lužine, voda
  • Ostaje krut, ne pretvara se u mulj, lako se čisti
  • Gotovo bez prašine, optimalna težina za stabilnost na podlozi
  • Neklizajuća površina, SRT vrijednost 0%
  • Tip upijanja III/R za čvrste podloge i prometne površine

Kompatibilnost podloga:

  • Betonske površine
  • Asfalt i prometne površine
  • Podovi radionica
  • Industrijske podne površine
  • Neosjetljive čvrste podloge s pukotinama i udubljenjima

Primjena u radu:

Koristiti za brzo saniranje izlivenih tekućina gdje je nužno odmah ukloniti opasnost od klizanja, primjerice na radioničkim podovima, parkiralištima, cestama i industrijskim pogonima gdje brzo upijanje i čisto uklanjanje značajno skraćuju vrijeme čišćenja.

Za koga je proizvod:

Za mehaničarske radionice, industriju, komunalne službe, servisne timove, prometne nadzorne službe i korisnike koji trebaju granulat za sigurno, brzo i potpuno vezivanje ulja i drugih tekućina.

Uputa:
Micro Absorber se može primjenjivati kao preventiva ili u slučaju štete, lagano se posipa i ponovo skuplja. Efektivno upija tekućine i trajno ih veže, površine su čiste i suhe.

Napomena:
Zbrinjavanje otpada vrši se sukladno važećim propisima za dotičnu tekućinu na odlagalištu ili u spalionici otpada. Nije pogodno za tekuće kiseline!