PIŠTOLJ ZA BRTVILA,METALNI, 400/600ml

br. art.  891 134315
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Ručni pištolj za istiskivanje ALU-REENFORCED

Za ljepila i brtvene mase u vrećicama

• Namijenjen za pakiranja od 600 ml /400 ml kao i za kartuše od 310 ml
• 100% od metalnih delova (aluminija i čelika)
• Jednostavna primjena
• Direktan prijenos pritiska na potisnu šipku
• Pogodan za mase visokog viskoziteta
• Vrlo lagan
• Ergonomski dizajn
• Jednostavan za čišćenje
• Pogodan i za ljepilo za vjetrobranska stakla u plastičnim vrećicama  od 600 / 400 ml
• Jednostavna prilagodba na različite vrste pakiranja (plastična vrećica/ kartuša) dodavanjem ili uklanjanjem adaptera (A)