POSUDICA ZA ŠPRICANJE-5LTR

br. art.  891 385008
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Visokotlačni raspršivač otporan na lužine

Višenamjenski uređaj za profesionalno čišćenje vozila i indus trijskih površina, s visokom otpornošću na lužine.

 

  • Ravnomjerno raspršivanje bez potrebe za stalnim pumpanjem
  • Jednostavno i brzo punjenje (široki otvor s lijevkom)
  • 360° rotirajuća cijev za lakši rad
  • Precizna mlaznica za ravnomjernu i ekonomičnu potrošnju
  • Volumen: 5 L
  • Protok: 0,86 L/min
  • Maks. temperatura: 40 °C
  • Duljina crijeva: 2 m
  • Težina: 2,59 kg