POSUDA ZA ŠPRICANJE-8L

br. art.  891 385009
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Perfect Foam – visokotlačni raspršivač za nanošenje pjene

Idealno rješenje za nanošenje aktivne pjene kod pranja vozila i profesionalnog čišćenja.

 

  • Učinkovito uklanja prljavštinu, insekte i cestovne naslage
  • Pjena se dobro zadržava na površini
  • Otporan na kemikalije (EPDM brtve)
  • Volumen: 8 L
  • Protok: 0,86 L/min
  • Maks. temperatura: 40 °C
  • Duljina crijeva: 2,5 m
  • Težina: 3 kg
  • Skala s podjelom od 100 ml