SPREMNIK ZA SKUPLJANJE STAROG ULJA, 11L

br. art.  891 400008
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

POSUDA ZA SAKUPLJANJE ULJA ZA OSOBNA VOZILA

Praktična posuda za sakupljanje ulja i tekućina, s otvorom za istakanje koji se zatvara i ručkom za nošenje od HD-PE plastičnog materijala otpornog na udarce i temperaturu.

Postojana
Na tekućine, kao npr. ulja, benzin, dizel, alkohole, lužine itd.

Robusna
Zbog HD-PE plastike. Temperaturno postojana između -25°C do +100°C.

Sigurna
Bez prolijevanja, zahvaljujući otvoru za istakanje koji se zatvara i rubu protiv prolijevanja.