KANISTAR-MASLINASTO ZELEN-20LTR

br. art.  891 420722
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Kanistar za gorivo

Zapremnina: 20 l

Materijal: čelik

Boja: Maslinasto zelena (RAL 6003)

Dimenzije: 345 x 165 x 468 mm