Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Sustav usisa otporan na otapala omogućuje prskanje 360°.
Poseban sustav usisa omogućava prskanje 360°
Za pouzdan rad preko glave, koso ili okomito.
Ergonomska, čvrsta glava za prskanje s dugom drškom
• Rad bez umaranja zbog male sile korištenja
• Može se komotno koristiti s tri prsta
Sapnica s regulacijom do 15 bara tlaka klipa
• Moguća sva podešavanja, od maglice do mlaza
• Sprječava istjecanje kemikalija u transportu
Prozirni, na lom otporni spremnik od 0,5 litre
• Vidi se aktualna razina napunjenosti
• Dobra stabilnost zbog konusnog oblika
Skala s podjelom od 100 ml
Korisna pomoć kod punjenja i miješanja
Etiketa za individualno obilježavanje
• Mjesto za obilježavanje sadržaja
• Posebna polja za sigurnosne napomene
Područje primjene
Prikladno za industriju, obrtništvo ili radionicu. Idealno za čišćenje automobila i teretnih vozila (čišćenje unutrašnjosti, bubanj kočnice i kočionih diskova), za čišćenje šasije, nanošenje zaštite motora, održavanje alata, antikorozivnu zaštitu, tretman površine, čišćenje strojeva i metala.
Napomena
Prikladno za mineralne, alkalne, bazične i uljane Wϋrth proizvode. Nije prikladno za sredstvo za skidanje smola, acetonski čistač i 1A montažni i čistač dijelova.