KOMPRESORSKA PUMPA-PN-MARATHON-200LTR

br. art.  891 625
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
DODATNI PROGRAM UZ ULJA
Pumpa za bačvu na komprimirani zrak.
Pneumatski pogonjena, dvostruko djelujuća pumpa za neagresivne tekućine, ulja i tekuće masti.

Svojstva:
• Pneumatska usisna i tlačna pumpa s priključkom od 2”
• Omjer tlaka 1:3
• Minimalni tlak zraka 2 bara
• Maksimlani tlak zraka 10 bara (ni u kojem slučaju ne smije biti prekoračen!)
• Radne temperature od 5°C do 50°C (ispod 10°C učinkovitost pumpe je manja!)
• Min./maks. učinkovitost: 1/30 l po minuti. •Duljina crijeva: 3 m, priključak 1/2”
• Digitalni mjerač s LCD displejom (nije moguće umjeravanje!)
• Mjere cijevi pumpe: Ø 50 mm, duljina 930 mm
• Ukupna visina/težina: 1245 mm, 8 kg