SPREJ ZA ZAŠTITU DONJ POSTROJA-BRZA OBR CRNA 500ML

br. art.  892 075250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITA OD UDARA KAMENČIĆIMA I ZAŠTITA DONJEG POSTROJA

Zaštitna smjesa s otapalima za prelakiravanje na osnovi kaučuka

Vrlo dobro prianjanje, brzo stvaranje korice
• Otporna na grebanje

Može se prelakirati
• Sa svim uobičajenim 1K i 2K pokrivnim lakovima s otapalima i na vodenoj osnovi
• Prikladno za sušenje u peći od 40°C do 60°C
• Nakon što se potpuno osuši, vrlo se dobro može brusiti

Preporuka profesionalca
• Promjenom razmaka od podloge, odnosno promjene tlaka, mogu se prskati različite strukture.
• Prelakiravanjem bezbojnim lakom ton boje postaje tamniji.

Područja djelovanja:
Za popravke i ponovnu uspostavu originalne strukture, kao i za zaštitu od udara kamenčićima i od korozije na svim vidljivim mjestima, kao npr. prednji i zadnji vezni lim, pragovi, branici i šasije na osobnim i teretnim vozilima i na autobusima. Posebno prikladna kao smjesa protiv vibracija za mulde kotača i na šasiji.

Upute:
Prije upotrebe dobro promućkati. Podloga mora biti čista, suha, bez hrđe i prašine. Kod prvog nanosa prskanjem nanijeti vrlo tanak sloj za bolje prianjanje i pustiti da se osuši otprilike 3 minute. Nakon toga nanijeti sljedeći sloj. Između nanosa slojeva ostaviti vrijeme za sušenje.
Radni tlak: 2 - 4 bara. Optimalni razmak od površine prilikom prskanja iznosi 30 cm. Najbolji rezultati prskanja postiže se kod temperature obrade od 15–25°C

Napomena:
Ne prskati na zglobove, motore, mjenjače i kočioni sustav. Dozu nakon upotrebe okrenuti naglavačke i prskanjem očistiti ventil. Ne miješa je s razrjeđivačem, vodom ili lakom. Proizvod se može prelakirati unutar 24 sata. Nakon toga može se prelakirati samo nakon brušenja i čišćenja površine