VOSAK ZA ZAŠTITU ŠUPLJINA-PROZIRAN-1L

br. art.  892 082
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VOSAK ZA ŠUPLJINE

Za obnovu i dugoročno konzerviranje

Visoka sposobnost puzanja i prodiranja
• Učinkovita zaštita čak i teško pristupačnih šupljina

Djelovanje istiskivanja vode
• Suzbija i istiskuje vlagu

Otpornost na visoke temperature i dobra fleksibilnost pri niskim temperaturama
• Otporan na visoke temeperature do +180°C.
• Bez arome
• Pogodno za sve komercijalne lakove, kao i dijelove od gume i plastike

Zaštita od korozije i kod tankih slojeva nanosa između ostaloga i kod 50 µ.

Područje primjene
Za dugotrajnu konzervaciju područja ugroženog korozijom, u šupljinama karoserije. Služi naknadnoj obradi postojećih zaštita i za uspostavljanje antikorozivne zaštite nakon popravka oštećenja nakon udesa.

Uputa
Dozu prije upotrebe dobro protresti. Nanijeti vosak za šupljine u tankom sloju pomoću pištolja s tlačnom ili usisnom posudom, pomoću odgovarajuće sonde. Sprej, ovisno o primjeni nanijeti direktno ili pomoć sonde.

Napomena
Temperatura materijala trebala bi iznositi od +10°C do +30°C. Nakon uporabe dozu okrenuti naopačke i ispuhati ventil.