LJEPILO ZA DRVO D3-12KG

br. art.  892 10014
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Hladno ljepilo za drvo D3/D4, za lijepljenje svih vrsta drveta

 Ispunjava zahtjeve grupe D3, a nakon dodatka učvršćivača i D4 po DIN EN 204, 12 kg

Visoka otpornost na vodu
Testiran D3- i D4-kvalitet po DIN EN 204. Testiran od strane Institut für Fenstertechnik, Rosenheim.Izvještaj testa Nr. 50524485

Jednostavna mogućnost pretakanja
Navrtanjem slavine za pretakanje sadržaj kante od 28 kg se može čisto i jednostavno pretočiti u boce za ljepilo ili u valjak za ljepilo

Univerzalna upotreba
Za konstruktivnu proizvodnju vodootpornih prozora, vrata, stepeništa, kao i za montažno i površinsko lijepljenje,za međusobno lijepljenje dasaka i višeslojno ljepljenje masivnog drveta, kod povećanih zahtjeva na vodootpornost

Transparentno stvrdnjavanje
Nema vidljivih fuga ljepila.Stvrdnute fuge ljepila su žilavo-elastične 

Područje primjene:
Ljepilo za hladno lijepljenje drveta D3/D4 bez učvršćivača:
• Unutrašnje područje sa češćim, kratkotrajnim uticajem tekuće vode ili kondenza kao i u vanjskom području, zaštićeno od atmosferskih uticaja
• Lijepljenje unutrašnjih vrata
• Gazišta za unutrašnje stepenice i za rukohvate (ograde)
• Lijepljenje kuhinjskog, sobnog namještaja i namještaja za kupatila
• Montažno, površinsko i višeslojno lijepljenje i lijepljenje dasaka
• Stacionarno lijepljenje furnira i lajsni od masivnog drveta na bočne strane (kantne)
• Lijepljenje mekog, tvrdog, egzotičnog drveta i iverica