LJEPILO ZA DRVO-1K-D4-WATT91-12kg

br. art.  892 100222
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1K HLADNO LJEPILO ZA DRVO D4

Lijepljenje svih vrsta drveta.

Ispunjava zahtjeve grupe D4 u skladu s normom DIN EN 204 te zahtjeve norme DIN EN14257 (WATT91).

• Jednokomponentno, za upotrebu spremno D4 ljepilo

• Nema ograničenja vijeka trajanja otvorenog proizvoda

• Nisu moguće greške u miješanju

• Nevidljivo nakon sušenja

• Visoka čvrstoća veze

Područje primjene

Lijepljenje kod montaže, lijepljenje površina, fuga dasaka i blokova; za meko, tvrdo i egzotično drvo. Za primjene na područjima s povećanim zahtjevima otpornosti na vodu, u zatvorenim prostorima s čestim i dugotrajnim izlaganjem odvodnoj vodi. Na otvorenom s odgovarajućom površinskom zaštitom. Npr. lijepljenje kupaonskog namještaja, unutarnjih vrata i unutarnjih stubišta, kutnih spojeva prozora, laboratorijske opreme. Također za lijepljenje lameliranih profila i profila spojenih po dužini prstastim spojevima.

Primjena

Ljepilo se jednostrano nanosi tanko i ravnomjerno strojem za nanošenje ljepila, valjkom za ljepilo, nazubljenom lopaticom, kistom i sl. Izbjegavati kontakt s metalima, jer to može uzrokovati promjenu boje. Temperatura obrade treba biti između 18°C i 20°C. Svježi ostaci ljepila mogu se ukloniti vodom. Osušeni ostatak ljepila namočiti vodom i sredstvom za pranje posuđa te mehanički ukloniti.