LJEPILO ZA DRVO D3 0,5KG

br. art.  892 102137
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

LJEPILO ZA DRVO, RAZRED D3/D4

Ljepilo za drvo D3 0,5 kg | Würth je PVAc ljepilo visoke čvrstoće namijenjeno profesionalnom lijepljenju drvenih elemenata u uvjetima gdje je potrebna otpornost na vlagu klase D3. Osigurava snažan spoj s visokom toplinskom otpornošću te nakon sušenja postaje transparentno, što omogućuje čiste i vizualno neupadljive spojeve. Formulacija bez otapala smanjuje emisije, neutralnog je mirisa i nije zapaljiva, što olakšava rad u zatvorenim prostorima. Proizvod je certificiran od strane Rosenheim instituta prema WATT 91 zahtjevima.

Ključne značajke:

  • PVAc ljepilo klase D3 za drvo
  • Visoka snaga vezivanja i otpornost na toplinu
  • Transparentno nakon sušenja
  • Certifikat Rosenheim instituta (WATT 91)
  • Bez otapala, neutralnog mirisa, nezapaljivo

Kompatibilnost podloga:

  • Masivno drvo
  • Furnirane površine
  • Drvene ploče (MDF, iverica)
  • Konstrukcijski drveni elementi u interijerima
  • Dijelovi izloženi povremenoj vlazi (kuhinje, kupaonice, stubišta)

Primjena u radu:

Koristi se kada je potrebno pouzdano spajanje drvenih elemenata u prostorima s povremenom vlagom, primjerice pri izradi kuhinjskog i kupaonskog namještaja, stubišta i drugih unutarnjih konstrukcija koje zahtijevaju čvrst i stabilan spoj.

Za koga je proizvod:

Za stolarske radionice, proizvođače namještaja, montažere interijera, građevinske izvođače i korisnike koji trebaju D3 ljepilo za drvo s visokom otpornošću na temperaturu i vlagu.

Upute za obradu:
Preporučuje se da temperatura prostorije u kojoj se radi bude oko 20°C uz vlažnost zraka oko 60%, i vlažnost materijala 8 – 12%. Ljepilo za drvo nanijeti na površinu koja se lijepi uz pomoć valjka, nazubljene plastične lopatice ili četke. Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, suhe i moraju se podudarati na spojnim dijelovima. Drvene površine obavezno pripremiti prema tehničkim standardima prije lijepljenja. Nakon spajanja uz primjenu stege osigurati pritisak sljedećih 30 minuta. Materijal koji se lijepi ostaviti da se suši najmanje 1 h prije daljnje obrade. Konačna čvrstoća spoja se postiže nakon 24 h.