LJEPILO ZA DRVO D3 10KG

br. art.  892 102139
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

LJEPILO ZA DRVO, RAZRED D3/D4

Snažno ljepilo za drvo na bazi polivinilacetata (PVAc)

Visoka kvaliteta lijepljenog spoja
• Velika snaga vezivanja i visoka otpornost na toplinu
• Transparentno nakon sušenja
• Certificirano od strane Rosenheim instituta (ispunjava zahtjeve WATT 91)

Ne sadrži otapala
• Neutralan miris
• Nije zapaljivo

Primjena
Lijepljenje namještaja za kuhinje, kupaonice, stubišta i drugih drvenih konstrukcija

Upute za obradu
Preporučuje se da temperatura prostorije u kojoj se radi bude oko 20°C uz vlažnost zraka oko 60%, i vlažnost materijala 8 – 12%. Ljepilo za drvo nanijeti na površinu koja se lijepi uz pomoć valjka, nazubljene plastične lopatice ili četke. Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, suhe i moraju se podudarati na spojnim dijelovima. Drvene površine obavezno pripremiti prema tehničkim standardima prije lijepljenja. Nakon spajanja uz primjenu stege osigurati pritisak sljedećih 30 minuta. Materijal koji se lijepi ostaviti da se suši najmanje 1 h prije daljnje obrade. Konačna čvrstoća spoja se postiže nakon 24 h.