Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Snažno ljepilo za drvo na bazi polivinilacetata (PVAc)
Visoka kvaliteta lijepljenog spoja
• Velika snaga vezivanja i visoka otpornost na toplinu
• Transparentno nakon sušenja
• Certificirano od strane Rosenheim instituta (ispunjava zahtjeve WATT 91)
Ne sadrži otapala
• Neutralan miris
• Nije zapaljivo
Primjena
Lijepljenje namještaja za kuhinje, kupaonice, stubišta i drugih drvenih konstrukcija
Upute za obradu
Preporučuje se da temperatura prostorije u kojoj se radi bude oko 20°C uz vlažnost zraka oko 60%, i vlažnost materijala 8 – 12%. Ljepilo za drvo nanijeti na površinu koja se lijepi uz pomoć valjka, nazubljene plastične lopatice ili četke. Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, suhe i moraju se podudarati na spojnim dijelovima . Drvene površine obavezno pripremiti prema tehničkim standardima prije lijepljenja. Nakon spajanja uz primjenu stege osigurati pritisak sljedećih 30 minuta. Materijal koji se lijepi ostaviti da se suši najmanje 1 h prije daljnje obrade. Konačna čvrstoća spoja se postiže nakon 24 h.