RASHLADNO SREDSTVO R1234YF - 5kg

br. art.  892 12345
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

RASHLADNO SREDSTVO R 1234YF

Pribor za održavanje, popravak i naknadnu ugradnju R 1234YF klima servisnih jedinica na osobnim vozilima.

Rashladno sredstvo za primjenu u klima servisnim jedinicama za vozila
• Bez boje, mirisa i okusa
• Nije toksično

Višekratna boca od 5 kg/12 kg
• Tipski ispitana punjiva stabilna višekratna boca
• Visoki tvrdi obruč i ventil za pražnjenje s 3/4“ vanjskim navojem (AG)

Napomena
R 1234YF za auto-klime zahtijeva primjenu polialkilen glikol sredstva za podmazivanje (PAG) kako bi se osigurao optimalan povrat ulja prema kompresoru. Ne miješati s mineralnim uljima ili alkil benzolnim sredstvima za podmazivanje. Višekratna boca ne posjeduje uzlaznu cjevčicu. Kod vađenja sredstva za hlađenje bocu
treba uvijek postaviti naglavačke. Razred opasnosti/kategorija: zapaljivi plinovi, kategorija 1; plinovi pod tlakom, ukapljeni plin.