LJEPILO ZA ALUMINIJ-2K-AL1-890 g

br. art.  892 130010
Loading
6 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

2-KOMPONENTNO LJEPILO AL-1

Ljepilo sa slabom emisijom za lijepljenje kutnika kod izrade aluminijskih prozora, vrata i kod izrade fasade

Postojano podešen
• Tiksotropnim podešavanjem ljepila isključeno je njegovo kapanje

Može se prelakirati
• Ljepilo se u stvrdnutom stanju može prelakirati

Jednostavna obrada
• Kartuše se s ručnim, kao i sa pneumatskim pištoljem i navrnutim mješačem homogeno miješaju i na čist način i ekonomično prazne. Otpada ručno miješanje
• Optimalizirani klipovi kartuša osiguravaju ravnomjerno i sigurno doziranje
• Integrirani utor na zatvaraču omogućuje jednostavno i precizno otvaranje kartuše rezanjem, bez zahtjevnih čepova za zatvaranje i poklopaca na navrtanje

Kratki mješač prilagođen kartuši
• Brzo doziranje
• Smanjenje potrošnje ljepila, jer u mješaču ostaje mala količina

Visoka otpornost kartuše na udarce
• Za sigurniju uporabu
• Visoka temperaturna i otpornost na vremenske utjecaje

Područje primjene
Ljepilo je prikladno za konstrukcijsko lijepljenje aluminijskih kutnika u eloksirane kao i u plastificirane okvire i okvire krila kod aluminijskih prozora, vrata i kod izrade fasade. Ljepilo se, među ostalim, primjenjuje u različitim područjima industrije i za lijepljenje ostalih materijala, kao npr. aluminij, HPL, i GFK koji se koriste u različitim industrijskim područjima.

Napomena
Prvih 20 g zamiješanog ljepila iz sigurnosno se tehničkih razloga (tehnika punjenja kartuša) ne bi smjelo koristiti za lijepljenje. Onečišćenja od nestvrdnutog ljepila čiste se čistačem Tip 60. Čišćenje stvrdnutog ljepila u pravilu je moguće samo mehanički.