PUR PJENA PIŠTOLJSKA PURLOGIC TOP -500ml
PURLOGIC TOP 1K pištoljska PUR pjena 500 ml namijenjena je profesionalnom brtvljenju, ispunjavanju i izolaciji građevinskih spojeva. Jednokomponentna formula daje prinos do 40 l pjene te omogućuje rad pri temperaturama do -5 °C. Fina struktura osigurava učinkovito brtvljenje i zvučnu izolaciju do 61 dB, uz dobro prianjanje na beton, kamen, PVC, metal i drvo.
Opis proizvoda
PURLOGIC TOP 1K pištoljska PUR pjena 500 ml namijenjena je profesionalnom brtvljenju, ispunjavanju i izolaciji građevinskih spojeva gdje su važni preciznost, energetska učinkovitost i dugotrajna stabilnost. Jednokomponentna formulacija omogućuje prinos do 40 litara pjene iz jedne doze, uz pouzdan rad pri temperaturama do -5 °C. Fina i homogena stanična struktura doprinosi kvalitetnom ispunjavanju fuga, prolaza i šupljina, dok sastav bez silikona i otapala omogućuje sigurnu primjenu u različitim građevinskim sustavima. Potvrđena akustička, toplinska i zrakonepropusna svojstva čine ovu pištoljsku PUR pjenu prikladnom za zahtjevne građevinske i montažne radove.
Ključne značajke
- Pištoljska PUR pjena s prinosom do 40 litara
- Radna temperatura podloge i okoline do -5 °C
- Fina i jednolika stanična struktura
- Bez silikona i otapala
- Otpornost na starenje i dugotrajna stabilnost
- Zvučna izolacija do 61 dB prema DIN 52210 (ift Rosenheim)
- Toplinska vodljivost ispitana prema DIN 52612
- Zrakonepropusnost prema EN 1026
- Paropropusnost prema DIN EN ISO 12572
- EMICODE certificiran proizvod
- Razred građevnog materijala B2 prema DIN 4102-1
- Potencijal smanjenja troškova grijanja do 6 % prema ispitivanjima Fraunhofer instituta
Kompatibilnost podloga
- Beton
- Kamen
- Tvrdi PVC
- Metal
- Drvo
- Porozne građevinske podloge uz primjenu odgovarajućeg temeljnog premaza
- Nije prikladno za PE, silikon, PTFE i masne površine
Potvrđena svojstva
- Zvučna izolacija: 61 dB
- Zrakonepropusnost prema EN 1026
- Paropropusnost prema DIN EN ISO 12572
- Toplinska svojstva prema DIN 52612
- Razred reakcije na požar B2 prema DIN 4102-1
Primjena u radu
Ova PURLOGIC TOP 1K pištoljska PUR pjena preporučuje se kada je potrebno kvalitetno ispunjavanje i brtvljenje prozorskih fuga, spojeva prozorskih klupčica, prolaza instalacija, šupljina ili cijevnih provoda, posebno u uvjetima nižih temperatura ili kada su važni zvučna izolacija, zrakonepropusnost i energetska učinkovitost objekta.
Za koga je proizvod
Za građevinske izvođače, montere stolarije, instalatere, servisne tehničare i stručnjake za energetsku obnovu koji trebaju pištoljsku PUR pjenu s provjerenim tehničkim svojstvima, visokom izdašnošću i pouzdanim radom tijekom cijele godine.


