PUR PJENA PIŠT. 1C PURLOGICTOP IVORY-500ml

br. art.  892 1421
Loading
15 KOM
Sadržaj paketa: 15 KOM

PURLOGIC TOP 1K pištoljska PUR pjena 500 ml namijenjena je profesionalnom brtvljenju, ispunjavanju i izolaciji građevinskih spojeva. Jednokomponentna formula daje prinos do 40 l pjene te omogućuje rad pri temperaturama do -5 °C. Fina struktura osigurava učinkovito brtvljenje i zvučnu izolaciju do 61 dB, uz dobro prianjanje na beton, kamen, PVC, metal i drvo.

Opis proizvoda

PURLOGIC TOP 1K pištoljska PUR pjena 500 ml namijenjena je profesionalnom brtvljenju, ispunjavanju i izolaciji građevinskih spojeva uz visoku izdašnost i pouzdana tehnička svojstva. Ova premium 1K pjena za pištolj omogućuje prinos do 40 litara iskoristive pjene iz praktične doze jednostavne za rukovanje. Zahvaljujući mogućnosti primjene pri temperaturama podloge i okoline do -5 °C, prikladna je za rad tijekom cijele godine, uključujući zimske uvjete. Fina stanična struktura, otpornost na starenje i potvrđena akustička, toplinska i sigurnosna svojstva čine je učinkovitim rješenjem za profesionalne građevinske primjene.

Ključne značajke

  • Premium 1K pištoljska PUR pjena s prinosom do 40 litara
  • Mogućnost rada pri temperaturama podloge i okoline do -5 °C
  • Jednolična pjena fine stanične strukture
  • Bez silikona i otapala
  • Otpornost na starenje i dugotrajna stabilnost
  • Boja slonovače (svijetla), prikladna za sanacije i obnovu postojećih objekata
  • EMICODE certificiran proizvod

Potvrđena tehnička svojstva

  • Zvučna izolacija: RST,w = 61 dB prema DIN 52210 (ift Rosenheim)
  • Toplinska vodljivost prema DIN 52612
  • Zrakonepropusnost prema EN 1026
  • Paropropusnost prema DIN EN ISO 12572
  • Potencijal smanjenja troškova grijanja do 6 % prema ispitivanju Fraunhofer Instituta (DIN 18055 / EN 204)
  • Razred građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1 (MFPA Leipzig)

Kompatibilnost podloga

  • Beton i zidane konstrukcije
  • Drvo i drveni elementi
  • Metalne površine
  • PVC i standardni građevinski materijali
  • Prozorski i vratni okviri
  • Instalacijski prolazi i građevinske šupljine

Primjena u radu

Pjena se preporučuje kada je potrebno pouzdano brtvljenje i izolacija prozorskih fuga, spojeva građevinske stolarije, prolaza instalacija, šupljina ili cijevnih provoda, osobito u uvjetima nižih temperatura ili kada su važni akustična izolacija, zrakonepropusnost i energetska učinkovitost objekta.

Prednosti za energetsku učinkovitost i udobnost

  • Smanjuje prolaz zvuka kroz građevinske fuge
  • Ograničava gubitke topline kroz spojeve i prodore
  • Pomaže u sprječavanju pojave propuha
  • Podržava energetsku učinkovitost objekta
  • Prikladna za profesionalne sanacije, adaptacije i novogradnju

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, montere stolarije, instalatere, servisne tehničare i stručnjake za energetsku obnovu koji trebaju pištoljsku PUR pjenu 500 ml s visokim prinosom, provjerenim tehničkim svojstvima i pouzdanim performansama tijekom cijele godine.