PUR PJENA CJEVČICA PURLOGIC BRZA-400ml

br. art.  892 144
Loading
12 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

PURLOGIC® FAST

2K - pjena za okvire, za sigurnu montažu okvira vrata.

Ekonomičan rad
Vrijeme rezanja smanjeno je na 15 min što omogućuje uštedu vremena i troškova

Visoka sposobnost prianjanja 
Dobro prianja na skoro svim podlogama koje se pojavljuju na području građevinarstva

Pjena stabilnog oblika 
Bez dodatnog tiskanja pjene nakon ostvarenog vremena razupiranja

Ispitana svojstva proizvoda
• Zvučna izolacija fuga. Reducira opterećenje bukom RST,w= 61 dB sukladno DIN 52210 
• Toplinska provodljivost
   Reducira gubitak topline od 0,035 W/(mK) sukladno DIN 52612
• Propusnost za zrak
   Sprječava propuh, ispitano po uzoru na DIN 18055 / EN 42 
• Propusnost za vodenu paru 
   Ispitano sukladno DIN EN ISO 12572 
• Ušteda energije sukladno EnEV
   Ušteda troškova za grijanje do 9 %, ispitano od strane Instituta Fraunhofer po uzoru na DIN 18055 /EN 42
• Opća potvrda o ispitivanju građevinskog nadzora za njemačko tržište 
   Odgovara razredu građevnog materijala B2 sukladno DIN 4102, dio 1 
• EMICODE certificirano

Fina i ravnomjerna stanična struktura pjene.

Bez siliona i otporno na starenje.

Područja primjene:
Za visoko kvalitetnu i sigurnu montažu drvenih, plastičnih i čeličnih okvira vrata, spojeve prozorskih klupica*, ispuna većih praznih prostora kao što su npr. krovni rožnici, ispune kod kade i tuš kade, izrada modela i oblika.

Upute:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga potrebna je primjena temeljnog premaza. Prilikom ugradnje dovratnika vrata potrebno je obratiti pažnju na to, da se na točkama postavljanja upotrebljavaju kontra kajle i podupirači. Moguće je da se kod vlažnih građevinskih podloga znatno produlji vrijeme vezivanja. Nema dodavanja vlage (vlaženje površina prianjanja) kod dvokomponentnih pjena. Max. širina fuge 20 mm prema Smjernici IFT-a (Institut für Fenstertechnik Rosenheim) - Instituta za tehniku prozora Rosenheim.